text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à câbler longueur 160 mm 0,5-0,75/1,5/2,5 mm² poli gaines multicomposant K


Pince délectricien la pince idéale pour les travaux de câblage. Convient pour couper, plier, saisir, sertir et dénuder. Pour saisir et plier le fil. Pour couper les fils moyennement durs et durs. Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC. Avec trous de dénudage de précision. Pour le sertissage dembouts de fils. - C

Numéro d'article K1013.200.160
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 2.5
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type Wiring Electricians' Pliers

La description

Pince délectricien la pince idéale pour les travaux de câblage. Convient pour couper, plier, saisir, sertir et dénuder. Pour saisir et plier le fil. Pour couper les fils moyennement durs et durs. Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC. Avec trous de dénudage de précision. Pour le sertissage dembouts de fils. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2,5- Capacité de coupe de fil plus dur (diamètre) : Ø 1,6- Capacité de dénudage : Ø 2,5- Capacité de dénudage de fil plus dur (diamètre) : Ø 1,6- Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm².

Numéros d'articles

Numéro d'article K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 13 02 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.