text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 190 mm chromé gaines multicomposant VDE KNIPEX


Pince combinée pour usage intensif grâce à des mâchoires de préhension résistantes à lusure. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords coupants pour les fils souples, durs et les cordes à piano. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 64 HRC. Mâchoires de préhension particulièrement résistantes à lusure , dureté des mâchoires de préhension : environ 53 HRC. - Capacité de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 13.0mm- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : 25.0mm²- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1001.600.190
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 190
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 190
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 25 - 25
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

La description

Pince combinée pour usage intensif grâce à des mâchoires de préhension résistantes à lusure. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords coupants pour les fils souples, durs et les cordes à piano. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 64 HRC. Mâchoires de préhension particulièrement résistantes à lusure , dureté des mâchoires de préhension : environ 53 HRC. - Capacité de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 13.0mm- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : 25.0mm²- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1001.600.190
EAN 4003773040415
UBB 419102010495
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 01 06 190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.