text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universal Insulation Stripper in Carded Pack 7AWG Plastic Coated Handle 160mm


Dénudeur disolant Pour les conducteurs simples, multiples et à brins fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. Carte/blister libre-service. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamè

Numéro d'article 8L020599
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Marque Knipex

La description

Dénudeur disolant Pour les conducteurs simples, multiples et à brins fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. Carte/blister libre-service. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L020599
EAN 4003773010708
UBB 500641742589
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 11 01 160 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.