text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex TwinForce High Performance Diagonal Cutter 3-5.5mm 16 x 49mm Jaw 180mm


KNIPEX TwinForce® La pince coupante diagonale supérieure à grand levier avec double articulation brevetée. Transmission idéale de la force grâce à la double articulation. Coupe de manière fiable tous les types de fils, y compris les rubans dacier. Pour une coupe grossière ou très fine. Faible impact sur la coupe : ménage les mains. La tension sur les mu

Numéro d'article 4N336649
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur 180
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur 180
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non

La description

KNIPEX TwinForce® La pince coupante diagonale supérieure à grand levier avec double articulation brevetée. Transmission idéale de la force grâce à la double articulation. Coupe de manière fiable tous les types de fils, y compris les rubans dacier. Pour une coupe grossière ou très fine. Faible impact sur la coupe : ménage les mains. La tension sur les muscles et les tendons est soulagée. Pour une coupe confortable, une coupe répétitive ou des travaux de coupe extrêmement difficiles. Grande stabilité et absence de jeu grâce à des axes forgés et fraisés avec précision. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC. - Capacité de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 5.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.6mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 3.2mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N336649
EAN 4003773074762
UBB 500513357896
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 73 71 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.