text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex Tournevis 320MM


Tourne écrou Poignée ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. - Largeur des méplats S : 5.0mm- Longueur max. du manche : 107mm- Diamètre de la tête d : 10mmLongueur de lame 125mm- Testé VDE : ja

Numéro d'article 1B430126
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 230
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 230
Marque Knipex

La description

Tourne écrou Poignée ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. - Largeur des méplats S : 5.0mm- Longueur max. du manche : 107mm- Diamètre de la tête d : 10mmLongueur de lame 125mm- Testé VDE : ja

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B430126
EAN 4003773071686
UBB 500513360437
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 98 03 05
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.