text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Pince coupante latérale avec attache sous blister 18mm Profondeur de la mâchoire Pointe droite 200mm


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et résistantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par in

Numéro d'article 8H275048
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Avec pince de côté Oui
Forgé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Avec pince de côté Oui
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et résistantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 26 12 200 T BK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.