text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Pince coupante latérale (pince radio) gainée de plastique chromé 125 mm


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denv

Numéro d'article K1025.300.125
Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Type Radio Pliers

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 61 HRC. Mâchoires droites. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 7.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 1.8mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 27.0mm- Largeur de la tête (W3) : 13mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1025.300.125
EAN 4003773043065
UBB 419100061250
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 25 03 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.