text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex Snipe Pince coupante avec attache sous blister 18mm Pointe Angulaire 40° Chromée 200mm


Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par

Numéro d'article 2G958228
Longueur 200
Matériau Acier
Forgé Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 200
Matériau Acier
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G958228
EAN 4003773080442
UBB 500641754956
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 26 25 200 T BK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.