text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Pince à couper les nez 18mm Profondeur de la mâchoire 40° Pointe Angulaire Chromée 200mm


Pince coupante latérale à bec demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempé

Numéro d'article 7X128589
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Avec pince de côté Oui
Forgé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Avec pince de côté Oui
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince coupante latérale à bec demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par induction, leur dureté est denviron 61 HRC. La pince est équipée dun point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 26 25 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.