text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Tournevis Pozidriv PZ2 Lame 100mm Poignée multi-composants 212mm


Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Tige extra mince réduite dans la zone avant pour les éléments de ressort et de vis cruciformes. Poignée ergonomique optimisée à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. Pozidriv® est une marque déposée de European Ind. Se

Numéro d'article 2F020567
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Taille 2
Longueur totale (mm) 212
Finition de la poignée 2 composant
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Système à vis Pozidriv PZ
Taille 2
Longueur totale (mm) 212
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Knipex

La description

Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Tige extra mince réduite dans la zone avant pour les éléments de ressort et de vis cruciformes. Poignée ergonomique optimisée à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. Pozidriv® est une marque déposée de European Ind. Serv. Ltd. - Taille : PZ2- Longueur de la lame : 100mm- Longueur du manche : 112mm- Longueur de la lame non isolée : 18mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F020567
EAN 4003773079781
UBB 500641735161
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 25 02 SL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.