text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Tournevis Pozidriv PZ1 Lame 80mm Poignée multi-composants 187mm


Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Tige extra mince réduite dans la zone avant pour les éléments de ressort et de vis cruciformes. Poignée ergonomique optimisée à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. Pozidriv® est une marque déposée de European Ind. Se

Numéro d'article 9D555270
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Taille 1
Longueur totale (mm) 187
Finition de la poignée 2 composant
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Système à vis Pozidriv PZ
Taille 1
Longueur totale (mm) 187
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Knipex

La description

Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Tige extra mince réduite dans la zone avant pour les éléments de ressort et de vis cruciformes. Poignée ergonomique optimisée à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. Pozidriv® est une marque déposée de European Ind. Serv. Ltd. - Taille : PZ1- Longueur de la lame : 80mm- Longueur du manche : 107mm- Longueur de la lame non isolée : 15mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D555270
EAN 4003773079774
UBB 500641734909
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 25 01 SL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.