text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Tournevis Phillips PH2 Lame 100mm Poignée multi-composants 212mm


Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Tige extra fine réduite à lavant pour les éléments de ressort et de vis cruciformes. Poignée ergonomique optimisée à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. Phillips® est une marque déposée de Phillips Screw Company. - T

Numéro d'article 0B765218
Longueur de lame (mm)
Système à vis Phillips
Taille 2
Longueur totale (mm) 212
Finition de la poignée 2 composant
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Système à vis Phillips
Taille 2
Longueur totale (mm) 212
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Oui
Marque KNIPEX

La description

Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Tige extra fine réduite à lavant pour les éléments de ressort et de vis cruciformes. Poignée ergonomique optimisée à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. Phillips® est une marque déposée de Phillips Screw Company. - Taille : PH2- Longueur de la lame : 100mm- Longueur du manche : 112mm- Longueur de la lame non isolée : 18mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B765218
EAN 4003773079767
UBB 500641734743
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 24 02 SL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.