Sac à outils Service Combinaison parfaite dun ordinateur portable et dun sac à outils. Avec un total de 47 options dinsertion. charge utile max : 12 kg. Volume : 25 litres. Pochette intérieure doublée pour ordinateur portable (max. 19) et documents DIN A4 , également avec compartiment DIN A4 zippé. Pochette frontale rabattable à 90° avec 8 poches à outils et une petite pochette intérieure. Au verso de la pochette avant, 5 pochettes à outils et 3 pochettes à stylos. 1 planche à outils amovible avec 8 poches à outils à lavant et 2 rangées de sangles élastiques à larrière. Fond protégé contre les projections deau. Ceinture dépaule réglable avec fermeture rapide. Avec deux boucles de transport. - Dimension extérieure (intérieure) largeur mm : 440mm- Dimension extérieure (intérieure) hauteur mm : 180mm- Dimension extérieure (intérieure) profondeur mm : 320mm