text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sacs à outils 98 99 15


Boîte à outils BIG Twin Move RED Compétence électrique Construction en matériau ABS résistant à lusure, rouge , équipée dune série doutils KNIPEX pour les travaux sur les systèmes, testés selon DIN EN/IEC 60900. Avec un total de 95 possibilités dinsertion. Charge utile max : 30 kg. Volume : 38 litres. Poignée télescopique intégrée à la base ainsi que de

Numéro d'article 7H123528
Couleur Noir
Largeur 520
Modèle Coffre
Hauteur 435
Profondeur 290
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 520
Modèle Coffre
Hauteur 435
Profondeur 290
Classe de qualité Autre
Matériau Plastique
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Oui
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 42
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque Knipex
Type Tool Case

La description

Boîte à outils BIG Twin Move RED Compétence électrique Construction en matériau ABS résistant à lusure, rouge , équipée dune série doutils KNIPEX pour les travaux sur les systèmes, testés selon DIN EN/IEC 60900. Avec un total de 95 possibilités dinsertion. Charge utile max : 30 kg. Volume : 38 litres. Poignée télescopique intégrée à la base ainsi que deux roues extérieures à patins à roulement doux. Dans toutes les positions douverture, grâce à des supports de couvercle encliquetables avec mécanisme de charnière des deux côtés, langle est librement réglable. Ouverture dun seul côté ou des deux côtés , le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment lun de lautre. Champ détiquetage avec deux autocollants pour létiquetage individuel. Cadre périphérique en aluminium avec paroi centrale solidement fixée, adaptable des deux côtés, offrant de multiples possibilités dinsertion grâce à des boucles élastiques et à douze petites poches. Charnières en métal. Serrure à combinaison à trois chiffres pour un verrouillage sûr de la mallette. Deux verrous métalliques à bascule pour la fixation du couvercle et de la base. Compartiment à documents amovible et planche à outils amovible en feuilles de PP à double paroi anti-salissures avec 13 poches à outils. Plateau de base, pouvant être fixé à laide dun bouton-poussoir, hauteur 58 mm, pouvant être subdivisé à laide dinserts flexibles , plaque de couverture avec six grands compartiments. Dimensions extérieures (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm , dimensions intérieures (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Dimension extérieure (intérieure) largeur mm : 520mm 490mm- Dimension extérieure (intérieure) hauteur mm : 435mm 370mm- Dimension extérieure (intérieure) profondeur mm : 290mm 110mmContenu : 1 x 11 06 160 KNIPEX Dénudeur disolation avec ressort douverture, universel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau à câble (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Couteau à dénuder (155 mm), 1 x 95 16 200 KNIPEX Cisaille à câble avec double tranchant (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 98 40 KNIPEX Poignée en T avec carré dentraînement 1/2 (165 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 18 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (19 mm), 1 x 98 47 22 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (22 mm), 1 x 98 47 24 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (24 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Cliquet réversible avec carré dentraînement 1/2 (5 - 50 NM en 0, 25 Nm-Schritten), 1 x 98 45 125 KNIPEX Rallonge avec carré interne/externe 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Rallonge avec carré interne/externe 1/2 (+ 250 mm), 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince combinée à bec effilé (145 mm), 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE High-Tech Pince pour pompe à eau, isolée (2 / 46 mm), 1 x 98 24 01 SL Tournevis KNIPEX (mince) pour vis cruciformes Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL Tournevis KNIPEX (mince) pour vis cruciformes Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL Tournevis KNIPEX (mince) pour vis cruciformes Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL Tournevis KNIPEX (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL Tournevis KNIPEX (Slim) pour vis à fente (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL Tournevis KNIPEX (Slim) pour vis à fente (1, 0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 SL Tournevis KNIPEX (Slim) pour vis à fente (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Clé à fourche (10 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Clé à fourche (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Clé à fourche (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Clé à fourche (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Clé à fourche

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H123528
EAN 4003773084341
UBB 500711497155
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 98 99 15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.