text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Round Pin Plug isolée 100 pièces chaque


Fiche à broche ronde Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Vis4mmCâble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatièreLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre du contactØ 4mm

Numéro d'article 9H905073
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Matériau Autre
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Non
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm) 4
Marque Knipex
Type Plug Connector

La description

Fiche à broche ronde Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Vis4mmCâble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatièreLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre du contactØ 4mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.