text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à circlips de précision Knipex pour circlips internes dans les trous de forage avec revêtement en plastique antidérapant gris atramentisé 130 mm (carte de libre-service/blister)


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 D , mâchoires coudées à 90°. Carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 12 - 25mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.3mm

Položka č. K1060.210.111
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 130
Adapté aux circlips extérieurs Non
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 130
Adapté aux circlips extérieurs Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Popis

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 D , mâchoires coudées à 90°. Carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 12 - 25mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.3mm

Čísla materiálu

Položka č. K1060.210.111
EAN 4003773050216
UBB 500501360142
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 48 21 J11 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.