text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinces universelles 0306200SB 0306-200MM SB


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Capacité de coupe des fils durs (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 13.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multibrins : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Numéro d'article K1003.600.201
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 338
Code Douanier 8203200000
Type VDE Combination Pliers

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Capacité de coupe des fils durs (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 13.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multibrins : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.600.201
EAN 4003773012238
UBB 500504101048
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 06 200 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.