text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinces universelles 0306160SB 0306-160MM SB


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyenn

Referência K1003.600.161
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Embalado por 1

Especificações

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2 - 2
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 200
Type VDE Combination Pliers in Self-Service Pack

Descrição

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.1mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 10.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multibrins : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Números do artigo

Referência K1003.600.161
EAN 4003773010616
UBB 500500415459
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 06 160 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.