text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex Pinces coupantes de coté 77 21 115 N


Cutter diagonal pour lélectronique Pour les travaux de coupe fine, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Optimisation de la charge pour une sensation plus directe lors du travail. Articulation robuste, sans jeu. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le polissage ou le poli miroir ainsi quune fine pellicul

Numéro d'article 2S030556
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur 115
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur 115
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Cutter diagonal pour lélectronique Pour les travaux de coupe fine, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Optimisation de la charge pour une sensation plus directe lors du travail. Articulation robuste, sans jeu. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le polissage ou le poli miroir ainsi quune fine pellicule dhuile offrent une protection efficace contre la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Les couteaux sont en outre trempés au laser, leur dureté est dau moins 62 HRC. Manchons hauts et minces pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. - Capacités de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.0mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 13mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7mm- Largeur de la tête (A) : 11mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 77 21 115 N
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.