text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinces à sertir 97 90 15


Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrez ou fermez le systainer® dun tour et connectez-le à un deuxième systainer®. Ave

Numéro d'article 6J289566
Avec outil Oui
Marque Knipex
Type Crimp Assortment
Emballé par 1

Spécifications

Avec outil Oui
Marque Knipex
Type Crimp Assortment

La description

Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrez ou fermez le systainer® dun tour et connectez-le à un deuxième systainer®. Avec pince à sertir pour embouts 97 53 09 et KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 53 09 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils avec chargement frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX Embouts jumelés avec collier en plastique (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX Embouts jumelés avec collier en plastique (2 x 2, 5 mm²), 40 x KNIPEX Embouts doubles avec collerette en plastique (2 x 4,0 mm²), 30 x KNIPEX Embouts doubles avec collerette en plastique (2 x 6,0 mm²), 20 x KNIPEX Embouts doubles avec collerette en plastique (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX Embouts avec collier en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX Embouts avec collier en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX Embouts avec collier en plastique 17 / 10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX Embouts avec collier en plastique 20 / 12 mm (6 mm²), 35 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Dénudeur disolant automatique (0,08 - 16 mm²),

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 90 15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.