text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinces à sertir 97 90 14


Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. Avec pince à sertir pour embouts KNIPEX Twistor® 16 97 53 18 et pince à dénuder automatique KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195. systainer® est u

Numéro d'article 7D829224
Avec outil Oui
Marque KNIPEX
Emballé par 1

Spécifications

Avec outil Oui
Marque KNIPEX

La description

Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. Avec pince à sertir pour embouts KNIPEX Twistor® 16 97 53 18 et pince à dénuder automatique KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils avec tête rotative (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fils avec collier en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fil avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fil avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fil avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Dénudeur automatique disolant (0,08 - 16 mm²),

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D829224
EAN 4003773084884
UBB 500711494343
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 90 14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.