text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinces à sertir 97 55 04


Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour embouts de fils jusquà 16 mm². Sadapte automatiquement à la taille de lembout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts selon DIN 46228 parties 1+4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à

Numéro d'article 8L715573
Longueur (mm) 175
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 175
Marque Knipex

La description

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour embouts de fils jusquà 16 mm². Sadapte automatiquement à la taille de lembout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts selon DIN 46228 parties 1+4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Poignée étroite. Poignée ergonomique et confortable, fonctionnement souple et léger. Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, trempé à lhuile. avec compression carrée. également pour les embouts de fils jumelés jusquà 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 16mm²- Nombre de profils de sertissage : 1- AWG : 28 - 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L715573
EAN 4003773084853
UBB 500711493501
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 55 04
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.