text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince plate pour mécanique de précision plastifiée chromée 125 mm


Pince plate Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes affûtées avec précision. Surfaces de préhension lisses. Bords soigneusement ébavurés. Mâchoires larges et plates. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 2.

Numéro d'article K1037.310.125
Isolé Oui
Longueur (mm) 125
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 125
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 60
Type Adjustable Flat/Wide Nose Pliers

La description

Pince plate Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes affûtées avec précision. Surfaces de préhension lisses. Bords soigneusement ébavurés. Mâchoires larges et plates. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 5.5mm- Longueur de la mâchoire (B) : 27.0mm- Largeur de la tête (A) : 12.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1037.310.125
EAN 4003773043638
UBB 419100240292
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 37 13 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.