text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince multiprise 8722250 8722-250MM

Sur commande

KNIPEX Cobra® QuickSet Ouvrir complètement, pousser, saisir... Ajustement rapide supplémentaire sur la pièce à usiner en faisant glisser la poignée de la pince. Combine le verrouillage éprouvé et fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les endroits très étroits et inaccessibles. Le réglage d

Numéro d'article K1087.220.250
Longueur (mm) 250
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 250
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

La description

KNIPEX Cobra® QuickSet Ouvrir complètement, pousser, saisir... Ajustement rapide supplémentaire sur la pièce à usiner en faisant glisser la poignée de la pince. Combine le verrouillage éprouvé et fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les endroits très étroits et inaccessibles. Le réglage directement sur la pièce est possible en faisant simplement glisser la poignée de la pince. Verrouillage fiable du boulon de charnière dès la première charge de travail. La largeur de préhension de la pince est alors fixe et ne peut être réglée quen appuyant sur le bouton . Pour réactiver la fonction de glissement, il faut débloquer le boulon de charnière en appuyant sur le bouton-poussoir et ouvrir à nouveau complètement la pince. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. carte/blister libre-service. - Positions de réglage : 25- Capacité pour les tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.220.250
EAN 4003773073796
UBB 500625385793
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 21 250 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.