text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince Michanique 3835200 3835-200mm


Pince de mécanicien grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Surfaces de préhension hachurées. Mâchoires demi-rondes et coudées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm

Numéro d'article K1038.530.200
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition avec peu d'étincelles Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 190
Type Mechanics Pliers

La description

Pince de mécanicien grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Surfaces de préhension hachurées. Mâchoires demi-rondes et coudées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1038.530.200
EAN 4003773017134
UBB 419100385246
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 38 35 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.