text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince Michanique 3831200 3831-200mm


Pince de mécanicien grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Surfaces de préhension hachurées. Mâchoires coudées, demi-rondes. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm

Numéro d'article K1038.130.200
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition avec peu d'étincelles Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 170
Type Mechanics Pliers

La description

Pince de mécanicien grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Surfaces de préhension hachurées. Mâchoires coudées, demi-rondes. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 38 31 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.