text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince coupante latérale (pince radio) isolée avec poignées à plusieurs composants, testée VDE, chromée 160 mm (carte de libre-service/blister)


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants également trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. Carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.0mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 50.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1025.600.161
Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier 8203200000
Type VDE Radio Pliers in Blister Pack

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants également trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. Carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.0mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 50.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1025.600.161
EAN 4003773012443
UBB 500500418180
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 25 06 160 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.