text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince coupante 9571-445mm


Coupe-câble pour câbles métalliques et ACSR Pour câbles métalliques et barres dacier, câbles en cuivre et en aluminium. Convient pour couper les câbles aériens avec fil de décharge de traction (câbles ACSR). Les lames de coupe angulaires permettent de couper un seul câble. Rapport de transmission optimal pour des performances de coupe élevées. Tête de c

Numéro d'article K1167.170.445
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 10
Section de câble max. (mm²) 95
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 445
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 10
Section de câble max. (mm²) 95
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 445
Marque Knipex
Type Cable Cutter

La description

Coupe-câble pour câbles métalliques et ACSR Pour câbles métalliques et barres dacier, câbles en cuivre et en aluminium. Convient pour couper les câbles aériens avec fil de décharge de traction (câbles ACSR). Les lames de coupe angulaires permettent de couper un seul câble. Rapport de transmission optimal pour des performances de coupe élevées. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. Faible poids. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multi-torons : 95mm²- Capacité de coupe du câble en cuivre, toron fin (diamètre) : Ø 10.0mm- Capacité de coupe câble métallique (diamètre) : Ø 10.0mm- Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 7.0mm- Capacité de coupe du fer (diamètre) : Ø 7mm- AWG : 4 / 0

Numéros d'articles

Numéro d'article K1167.170.445
EAN 4003773014522
UBB 203106011075
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 71 445
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.