text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince combinée 0301-250mm


Pince combinée Longues arêtes de coupe pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. Avec tranchants pour fils souples et durs. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Capacité de coupe pour fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : Ø 15.0mm- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : 25.0mm².

Numéro d'article K1003.100.250
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 460
Code des marchandises 8203200000
Type Combination Pliers

La description

Pince combinée Longues arêtes de coupe pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. Avec tranchants pour fils souples et durs. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Capacité de coupe pour fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : Ø 15.0mm- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : 25.0mm².

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.100.250
EAN 4003773015222
UBB 419102158906
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 01 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.