text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex - Pince combinée à becs pointus, pointe droite, acier noir atramentisé 145 mm


Pince combinée à bec effilé, coupe facile grâce à larticulation à fort effet de levier. Pour tous les travaux dinstallation et de réparation courants... utilisation pratique pour les travaux dans les espaces restreints grâce à la forme étroite de la tête et aux mâchoires pointues (anti-torsion). surfaces de préhension avec contour convexe spécial dun côté pour une prise sûre des pièces plates. la rainure fraisée dans la zone de préhension permet de tenir et de tirer les petites pièces telles que les clous, les goupilles et les boulons. La pince combinée fiable et polyvalente pour les déplacements. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Longue durée de vie et pointes stables. - Capacité de coupe pour fil mi-dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 8.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéro d'article 1V868040
Traitement de surface Huile durcie
Longueur (mm) 145
Matériau Acier
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Huile durcie
Longueur (mm) 145
Matériau Acier
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Code Douanier 82032000

La description

Pince combinée à bec effilé, coupe facile grâce à larticulation à fort effet de levier. Pour tous les travaux dinstallation et de réparation courants... utilisation pratique pour les travaux dans les espaces restreints grâce à la forme étroite de la tête et aux mâchoires pointues (anti-torsion). surfaces de préhension avec contour convexe spécial dun côté pour une prise sûre des pièces plates. la rainure fraisée dans la zone de préhension permet de tenir et de tirer les petites pièces telles que les clous, les goupilles et les boulons. La pince combinée fiable et polyvalente pour les déplacements. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Longue durée de vie et pointes stables. - Capacité de coupe pour fil mi-dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 8.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V868040
EAN 4003773078951
UBB 500641737308
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 08 21 145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.