text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à souder galvanisée 280 mm


Pince à souder Pour saisir, serrer et maintenir divers profils. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Egalement pour les matériaux profilés avec des bandes verticales jusquà 15 mm de hauteur. Les matériaux profilés ou plats placés côte

Numéro d'article K1042.410.280
Longueur totale (mm) 280
Ouverture de mâchoire max. (mm) 65
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 280
Ouverture de mâchoire max. (mm) 65
Marque Knipex

La description

Pince à souder Pour saisir, serrer et maintenir divers profils. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Egalement pour les matériaux profilés avec des bandes verticales jusquà 15 mm de hauteur. Les matériaux profilés ou plats placés côte à côte sont maintenus en place pendant le soudage. - Largeur de serrage ronde : 30 - 65mm- Largeur de serrage carrée : 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 42 14 280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.