text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex pince à sertir 9754-24-195mm


Pince à sertir pour micro-connecteurs Performance de sertissage parallèle pour répondre aux normes particulièrement élevées des petits connecteurs. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Pince à sertir pour dautres mini-fiches telles que HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... sur demande. La pince à sertir nest pas interchangeable. - Application : D Sub- Capacité en millimètres carrés : 0.03 - 0.56mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 32 - 20

Numéro d'article K1175.754.024
Longueur (mm) 190
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 365
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 190
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 365
Code Douanier 8203200000
Type Crimping Pliers

La description

Pince à sertir pour micro-connecteurs Performance de sertissage parallèle pour répondre aux normes particulièrement élevées des petits connecteurs. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Pince à sertir pour dautres mini-fiches telles que HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... sur demande. La pince à sertir nest pas interchangeable. - Application : D Sub- Capacité en millimètres carrés : 0.03 - 0.56mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 32 - 20

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.754.024
EAN 4003773060215
UBB 500505830660
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 54 24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.