text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex pince à sertir 9753-08-190 SB


Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour le sertissage dembouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4. Adaptation automatique à la taille souhaitée de lembout : pas de sertissage erroné dû à lutilisation dune mauvaise matrice. Insertion frontale des embouts dans la pince. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cli

Numéro d'article K1175.358.191
Adapté à Embouts de câble
Longueur 190
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.08 - 10
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Embouts de câble
Longueur 190
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.08 - 10
Marque Knipex

La description

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour le sertissage dembouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4. Adaptation automatique à la taille souhaitée de lembout : pas de sertissage erroné dû à lutilisation dune mauvaise matrice. Insertion frontale des embouts dans la pince. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. La forme maniable et le faible poids assurent un grand confort dutilisation. Sertissage homologué selon UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. compression de 0,08 - 10,0 mm² en un seul profil. les embouts jusquà 2,5 mm² peuvent également être chargés parallèlement par le côté. convient en particulier pour tous les embouts doubles jusquà 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. carte/blister en libre-service. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 10mm²- Nombre de profils de sertissage : 1- AWG : 28 - 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.358.191
EAN 4003773040484
UBB 500500420632
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 53 08 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.