text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex pince à sertir 9752-65-180mm


Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge de mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à u

Numéro d'article K1175.315.180
Longueur 230
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 230
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui

La description

Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge de mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à une action de levier très efficace pour une utilisation sans fatigue. Grand confort dutilisation grâce à sa forme maniable. réglage fin de la pression en fonction du diamètre du conducteur à laide dune molette de réglage. repère pour le positionnement des contacts. avec tableau pour le calcul des réglages. pince dans un étui en plastique avec garniture en mousse. - Application : contacts tournés (Harting , Ilme , Phoenix , Amphenol , Walther , HTS , Contact , Weidmüller)- Capacité en millimètres carrés : 0,14 - 6mm²- AWG : 26 - 10- Nombre de profils de sertissage : 1- Diamètre de contact maximum : 7,5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.315.180
EAN 4003773045236
UBB 419105072393
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 65
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.