text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex pince à sertir 9750-01-155mm


Pince à sertir pour connecteurs Scotchlok™ Pour le sertissage de câbles de télécommunication ou de signaux à isolation plastique selon le principe du contact en U dans des connecteurs Scotchlok™ simples. Pas de dénudage nécessaire, les éléments en forme de U établissent la connexion. Arêtes de coupe trempées en plus par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 60 HRC. Avec ressort douverture. Scotchlock™ est une marque déposée de 3M Deutschland GmbH - Application : Connecteur simple Scotchlok™- Capacité (diamètre) : Ø 0,4 - 1,1mm- Nombre de profils de sertissage : 1

Numéro d'article K1175.051.155
Avec dispositif de coupe Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 141
Code Douanier 8203200000
Type Crimping Pliers
Emballé par 1

Spécifications

Avec dispositif de coupe Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 141
Code Douanier 8203200000
Type Crimping Pliers

La description

Pince à sertir pour connecteurs Scotchlok™ Pour le sertissage de câbles de télécommunication ou de signaux à isolation plastique selon le principe du contact en U dans des connecteurs Scotchlok™ simples. Pas de dénudage nécessaire, les éléments en forme de U établissent la connexion. Arêtes de coupe trempées en plus par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 60 HRC. Avec ressort douverture. Scotchlock™ est une marque déposée de 3M Deutschland GmbH - Application : Connecteur simple Scotchlok™- Capacité (diamètre) : Ø 0,4 - 1,1mm- Nombre de profils de sertissage : 1

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.051.155
EAN 4003773028239
UBB 419105070561
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 50 01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.