text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à Sertir 4-Mandrins pour Contact Tourné 0.08-2.5mm² Chromé Longueur 195mm


Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge à mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à un

Numéro d'article 9C338219
Longueur 195
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 195
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex

La description

Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge à mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à une action de levier très efficace pour une utilisation sans fatigue. Grand confort dutilisation grâce à la forme maniable. capacité de sertissage réglable par incréments de 0,01 mm. avec affichage numérique des capacités de sertissage préréglées et possibilité de recalibrage par la fonction RESET avec contrôle électronique de lusure. réglage en mm, pouces ou positions de sélection comparables selon MIL. pince dans un étui en plastique avec insert en mousse et localisateur standard pour un positionnement précis des contacts. - Application : pour les contacts tournés de Phoenix Contact (anciennement Coninvers)- Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 2,5mm²- AWG : 28 - 14- Nombre de profils de sertissage : 1 - Diamètre de contact max.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 63 DG
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.