text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à Sertir 35-50mm² Brûlé 250mm Longueur


Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable. Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à sa tête coudée à 20°, à son poids faible et à sa forme courte. Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile.

Numéro d'article 4R010373
Longueur 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R010373
EAN 4003773052142
UBB 500513349562
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.