Dénudeur disolant diagonal avec lame longue. Capacité de coupe élevée grâce à une articulation à fort effet de levier. Trous de dénudage de précision pour les conducteurs simples de 1,5 et 2,5 mm². Coupe pratique des câbles NYM jusquà 5 x 2,5 mm². Longues pointes pour une coupe ultra fine, même dans les espaces restreints. Lames de précision trempées par induction, dureté du tranchant denviron 60 HRC. Carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.5mm- Capacités de dénudage en millimètres carrés : 1.5 / 2.5mm²- AWG : 16 / 14