text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à dénuder de précision 26-16AWG Poignée multi-composants 195mm


Dénudeur disolation de précision Dénudeur de forme pour les matériaux isolants difficiles à enlever en PTFE, silicone, Radox®, Kapton® et caoutchouc , multicouches également. Une deuxième paire de lames maintient lisolant restant en place de manière fiable. Lame de forme remplaçable adaptée précisément à la section du conducteur. Avec butée de longueur

Numéro d'article 7M002261
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 195
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 195
Marque Knipex

La description

Dénudeur disolation de précision Dénudeur de forme pour les matériaux isolants difficiles à enlever en PTFE, silicone, Radox®, Kapton® et caoutchouc , multicouches également. Une deuxième paire de lames maintient lisolant restant en place de manière fiable. Lame de forme remplaçable adaptée précisément à la section du conducteur. Avec butée de longueur pour une longueur de dénudage constante lors de travaux répétitifs. Spécialement pour les câbles conformes à la spécification américaine (AWG). Kapton® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® est une marque déposée de Huber & Suhner AG. - AWG : 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M002261
EAN 4003773077541
UBB 500513366210
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 12 12 14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.