text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à dénuder 1112-160mm


Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8

Numéro d'article K1011.210.160
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier 8203200000
Type Insulation Stripper

La description

Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1011.210.160
EAN 4003773034964
UBB 419187035094
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 11 12 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.