text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à dénuder 0.75mm² 20 x 57mm Mâchoire 165mm


Pince à dénuder Multifonctionnelle - couper et dénuder avec une seule pince. pour le dénudage rapide de tous les câbles dinstallation sous gaine ronde et résistants à lhumidité (par ex. câble NYM). accès simplifié, notamment dans les boîtes de dérivation montées en profondeur, grâce à la conception fine de la tête et à la coupe de la gaine de câble à an

Numéro d'article 7N793678
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur 165
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur 165
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Oui
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non

La description

Pince à dénuder Multifonctionnelle - couper et dénuder avec une seule pince. pour le dénudage rapide de tous les câbles dinstallation sous gaine ronde et résistants à lhumidité (par ex. câble NYM). accès simplifié, notamment dans les boîtes de dérivation montées en profondeur, grâce à la conception fine de la tête et à la coupe de la gaine de câble à angle optimal. dénuder les câbles facilement et sans les endommager grâce à larête de coupe circulaire avec limiteur de profondeur. Utilisation universelle : trous de dénudage de précision pour les conducteurs de 1,5 et 2,5 mm². Avec coupe-câbles latéraux pour la coupe et lébarbage des conducteurs, des fils, des petites vis et des clous. Tous les tranchants sont trempés par induction à environ 61 HRC pour une grande résistance à lusure. 30% plus légère que les pinces comparables. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacités de dénudage (diamètre) : 8 - 13mm- Capacités de dénudage en millimètres carrés : 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N793678
EAN 4003773079675
UBB 500641791172
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 13 42 165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.