text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à bec long 3013160 3013-160mm


Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. Surfaces de préhension moletées. - Epaisseur des mâchoires (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 5.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 46.5mm- Largeur de

Numéro d'article K1030.310.160
Isolé Oui
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. Surfaces de préhension moletées. - Epaisseur des mâchoires (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 5.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 46.5mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 13 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.