text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à bec long 3013140 3013-140mm


Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 4.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 42.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.0mm

Numéro d'article K1030.310.140
Isolé Oui
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Type Long Nose Pliers

La description

Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 4.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 42.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.310.140
EAN 4003773016298
UBB 419100388968
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 13 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.