text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à épiler 1519-0,5mm Lame

Sur commande

1 paire de lames de rechange pour 15 11 120 Les pinces à dénuder pour fils enrobés sont utilisées pour enlever les revêtements isolants des fils, en particulier pour un usage industriel. Pour lindustrie électronique, les réparations et lartisanat. Également disponibles : quatre lames de rechange pour différents diamètres. - Largeur des pointes (B) : 10mm- Version de la pointe de la pince à épiler : Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : électronique- Comportement : Conducteur

Numéro d'article K1015.910.005
Largeur 4
Adapté à Outil à dénuder
Longueur (mm) 10
Matériau Acier
Lames sécables Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 4
Adapté à Outil à dénuder
Longueur (mm) 10
Matériau Acier
Lames sécables Non
Forme de lame Autre
Lame à bord dentelé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier 8203200000
Type Spare Blade

La description

1 paire de lames de rechange pour 15 11 120 Les pinces à dénuder pour fils enrobés sont utilisées pour enlever les revêtements isolants des fils, en particulier pour un usage industriel. Pour lindustrie électronique, les réparations et lartisanat. Également disponibles : quatre lames de rechange pour différents diamètres. - Largeur des pointes (B) : 10mm- Version de la pointe de la pince à épiler : Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : électronique- Comportement : Conducteur

Numéros d'articles

Numéro d'article K1015.910.005
EAN 4003773021551
UBB 240187293438
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 15 19 005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.