text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Paire de lames pour 12 40 200 Pince à dénuder auto-ajustable Acier 7 x 12mm


1 paire de lames de rechange pour 12 40 200 Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc. Sadapte automatiquement à la section du câble , évite dendommager le conducteur. La profondeur de coupe peut être réglée en fonction des différents matériaux disolation. Avec coupe-fil pour les fils de cuivre et daluminium, multibrins jusquà 10 mm² et monobrins jusquà 6 mm². Mécanisme à fonctionnement souple. Lames de dénudage et mâchoires de serrage facilement remplaçables. Faible poids. - AWG : 32 - 8

Numéro d'article K1012.940.200
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Non
Pièce Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 24
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Non
Pièce Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 24
Code Douanier 8203200000

La description

1 paire de lames de rechange pour 12 40 200 Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc. Sadapte automatiquement à la section du câble , évite dendommager le conducteur. La profondeur de coupe peut être réglée en fonction des différents matériaux disolation. Avec coupe-fil pour les fils de cuivre et daluminium, multibrins jusquà 10 mm² et monobrins jusquà 6 mm². Mécanisme à fonctionnement souple. Lames de dénudage et mâchoires de serrage facilement remplaçables. Faible poids. - AWG : 32 - 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1012.940.200
EAN 4003773026679
UBB 419187980612
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 12 49 01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.