text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex MultiStrip 10 Dénudeur d'isolation automatique 195 mm (carte libre-service/blister)


KNIPEX MultiStrip 10 Dénudage sans réajustement de 0.03 à 10.0 mm² (seulement à température constante). coupe-fil encastré. Recommandé pour lutilisation industrielle en raison de la fiabilité à long terme du processus. Ajustement entièrement automatique aux conducteurs à brins fins avec isolation standard sur toute la plage de capacité de 0,03 à 10,0 mm

Numéro d'article K1012.042.196
Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Poids 136
Longueur 195
Plage de dénudage AWG 32 - 7
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Poids 136
Longueur 195
Plage de dénudage AWG 32 - 7
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.03 - 10
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

KNIPEX MultiStrip 10 Dénudage sans réajustement de 0.03 à 10.0 mm² (seulement à température constante). coupe-fil encastré. Recommandé pour lutilisation industrielle en raison de la fiabilité à long terme du processus. Ajustement entièrement automatique aux conducteurs à brins fins avec isolation standard sur toute la plage de capacité de 0,03 à 10,0 mm². Géométrie universelle de la lame - robuste et plus durable. Avec coupe-fil encastré pour les conducteurs en Cu et Al, les torons jusquà 10 mm² et les fils simples jusquà 6 mm². Les conducteurs ne sont pas endommagés. Les mâchoires de serrage en acier maintiennent le câble de manière à lempêcher de glisser sans endommager lisolation restante. Mécanique particulièrement souple et poids très faible. Bloc de lames et butée de longueur remplaçables. Poignée avec zone en plastique souple pour une bonne prise en main. carte/blister libre-service. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0,03 - 10,0mm²- AWG : 32 - 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1012.042.196
EAN 4003773060147
UBB 500505729862
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 12 42 195 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.