text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini pince à dénuder 100 mm


Mini-dénudeur de fil Dénudage précis, adaptation progressive aux diamètres des conducteurs. Avec coupe-fil. Butée de longueur réglable de 4,0 à 15,0 mm. Avec dispositif de blocage. Pour conducteurs fins en cuivre Ø 0,3 à 1,0 mm. - Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 0,3 - 1mm- AWG : 28 - 18

Artikelnummer K1012.080.100
Traitement de surface Plastifié
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de dénudage ajustable Oui
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Traitement de surface Plastifié
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.3 - 1
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 340
Code Douanier 8203200000
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Beschreibung

Mini-dénudeur de fil Dénudage précis, adaptation progressive aux diamètres des conducteurs. Avec coupe-fil. Butée de longueur réglable de 4,0 à 15,0 mm. Avec dispositif de blocage. Pour conducteurs fins en cuivre Ø 0,3 à 1,0 mm. - Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 0,3 - 1mm- AWG : 28 - 18

Artikelnummern

Artikelnummer K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Hersteller Artikel Nr 12 80 100 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.