text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Jeux de pinces 00 20 90 V01


Set de rallonge Electro 1 Contenu : 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Clé pour armoires de commande pour toutes les armoires standard et les systèmes darrêt (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex Ciseaux à câbles (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Pince pour pompe à eau (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex Outil de dénudage universel (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Couteau diagonal à grand levier (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Tournevis Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Tournevis Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Folding ruler Stabila series 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini spirit level (68 mm),

Numéro d'article 2C058425
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre total d'outils 10
Nombre de pinces 3
Emballé par 1

Spécifications

Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre total d'outils 10
Nombre de pinces 3
Nombre d'outils de test 1
Marque Knipex
Code Douanier 08200
Type Extension Set Electro 1

La description

Set de rallonge Electro 1 Contenu : 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Clé pour armoires de commande pour toutes les armoires standard et les systèmes darrêt (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex Ciseaux à câbles (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Pince pour pompe à eau (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex Outil de dénudage universel (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Couteau diagonal à grand levier (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Tournevis Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Tournevis Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Folding ruler Stabila series 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini spirit level (68 mm),

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C058425
EAN 4003773084693
UBB 500711482959
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 00 20 90 V01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.