text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Pince de montage avec poignées multi-composants 125 mm


Pince de montage électronique pour plier et couper les extrémités des fils sur les composants. . . Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées, bords soigneusement ébavurés. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. pour croquer et couper le fil à une longueur de 1,6 mm en dessous de la planche. - Capacités de coupe Fil doux (diamètre) : Ø 1.0mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 7.0mm- Epaisseur des pointes (W4) : 3.0mm- Largeur de la tête (W3) : 11.0mm- Largeur du manche : 7.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 18.0mm- Application : coupe à 1.6 mm et croque fil

Numéro d'article K1036.230.125
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 125
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Certifié ESD Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 125
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Certifié ESD Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 8203200000
Type 1mm Electronics Mounting Pliers

La description

Pince de montage électronique pour plier et couper les extrémités des fils sur les composants. . . Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées, bords soigneusement ébavurés. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. pour croquer et couper le fil à une longueur de 1,6 mm en dessous de la planche. - Capacités de coupe Fil doux (diamètre) : Ø 1.0mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 7.0mm- Epaisseur des pointes (W4) : 3.0mm- Largeur de la tête (W3) : 11.0mm- Largeur du manche : 7.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 18.0mm- Application : coupe à 1.6 mm et croque fil

Numéros d'articles

Numéro d'article K1036.230.125
EAN 4003773016885
UBB 419100397795
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 36 32 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.