text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Pince avec poignées multi-composants 115 mm (carte libre-service/blister)


Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double

Numéro d'article K1035.210.116
Isolé Oui
Longueur (mm) 115
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 115
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Type Electronics Pliers in Blister Pack

La description

Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir associé à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. . mâchoires larges et plates. carte/blister en libre-service. - Longueur des mâchoires (B) : 22.5mm- Epaisseur des mâchoires (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 4.0mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1035.210.116
EAN 4003773013891
UBB 500500405625
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 35 12 115 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.